Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss Kompakt Messing Vernickelt Ø12mm G1/2 BSPP 7100 12 21

  • ERIKS:23217311
  • Hersteller:7100 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,51 €/ Stückexkl. MwSt

118,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7100
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR