Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss Kompakt Messing Vernickelt Ø10mm G3/8 BSPP 7100 10 17

  • ERIKS:23215284
  • Hersteller:7100 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,59 €/ Stückexkl. MwSt

97,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7100
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR