Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur schwenkbar Polymer Ø6mm G1/8 BSPP 7640 06 10

  • ERIKS:23217367
  • Hersteller:7640 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,22 €/ Stückexkl. MwSt

30,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7640
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR