Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G1/4 BSPP 7660 08 13

  • ERIKS:23217383
  • Hersteller:7660 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,39 €/ Stückexkl. MwSt

28,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7660
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR