21,92 €/ Stückexkl. MwSt
25,65 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7660 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Aussengewinde, metrisch |
Gewindegröße | M5x0.8 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Material Dichtung | NBR |