Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Innengewinde Messing Vernickelt M5x0.8 7190 19 19

  • ERIKS:11606345
  • Hersteller:7190 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,75 €/ Stückexkl. MwSt

40,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7190
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR