Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Messing Vernickelt M5x0.8 7140 19 19

  • ERIKS:11606342
  • Hersteller:7140 19 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,11 €/ Stückexkl. MwSt

37,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7140
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
M5x0.8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR