Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø6mm R1/8 BSPT 7065 06 10

  • ERIKS:23217284
  • Hersteller:7065 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,35 €/ Stückexkl. MwSt

27,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7065
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR