Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø10mm R1/4 BSPT 7065 10 13

  • ERIKS:23217287
  • Hersteller:7065 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,92 €/ Stückexkl. MwSt

36,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7065
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR