31,66 €/ Stückexkl. MwSt
37,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7065 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |