93,82 €/ Stückexkl. MwSt
109,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7110 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Messing vernickelt |
Gewindeart | Innengewinde/ Aussengewinde |
Gewindegröße | 3/8 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |