Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Edelstahl 316L G3/8 BSPP 7810 17 17

  • ERIKS:23217442
  • Hersteller:7810 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,22 €/ Stückexkl. MwSt

305,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7810
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Dichtung
FKM