Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6999 08 10 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:13226334
  • Hersteller:6999 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6999
Hersteller ID
6999 08 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
35 mm
L
29.5 mm
L1
29.5 mm