Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6999 06 10 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:13226333
  • Hersteller:6999 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6999
Hersteller ID
6999 06 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
C
G1/8
D
6 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
L
22.5 mm
L1
22.5 mm