21,62 €/ Stückexkl. MwSt
25,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6979 |
Hersteller ID | 6979 10 21 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 21 mm |
G | 16 mm |
H | 39.5 mm |
L | 34 mm |
L1 | 34 mm |