Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6959 10 21 Winkelstück Außengewinde Edelstahl 316 EPDM Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:12709158
  • Hersteller:6959 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,28 €/ Stückexkl. MwSt

26,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6959
Hersteller ID
6959 10 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
39 mm
L
34 mm