19,47 €/ Stückexkl. MwSt
22,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6959 |
Hersteller ID | 6959 10 17 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
C | G3/8 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 21 mm |
G | 16 mm |
H | 39 mm |
L | 34 mm |