7,56 €/ Stückexkl. MwSt
8,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6959 |
Hersteller ID | 6959 06 19 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
L | 22.5 mm |