9,50 €/ Stückexkl. MwSt
11,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 13.5 mm |
H | 32.5 mm |
L | 29.5 mm |
L1 | 29.5 mm |