Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6909 06 13 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:13335597
  • Hersteller:6909 06 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,02 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Form
L-förmig
Material
Polymer
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
10.5 mm
H
27.5 mm
L
22.5 mm
L1
22.5 mm