Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6905 06 13 Einschraubverschraubung Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:13335596
  • Hersteller:6905 06 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
8.5 mm