2,95 €/ Stückexkl. MwSt
3,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6901 |
Hersteller ID | 6901 06 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 4 mm |
H | 13 mm |