Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6521 12 21WP2 Steckverschraubung Liquifit Außengewinde Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:12592149
  • Hersteller:6521 12 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,15 €/ Stückexkl. MwSt

3,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6521
Hersteller ID
6521 12 21WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
H
28 mm