Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6521 06 10WP2 Steckverschraubung Liquifit Außengewinde Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:12592139
  • Hersteller:6521 06 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6521
Hersteller ID
6521 06 10WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
19 mm