10,23 €/ Stückexkl. MwSt
11,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6509 |
Hersteller ID | 6509 12 17WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 19 mm |
H | 44 mm |
L | 40 mm |