Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 10 21WP2 Winkelstück Liquifit Außengewinde Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:12592136
  • Hersteller:6509 10 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6509
Hersteller ID
6509 10 21WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
G
16 mm
H
38 mm
L
34.5 mm