Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 60 17WP2 Einschraubverschraubung Ø3/8in x R3/8

  • ERIKS:12992964
  • Hersteller:6505 60 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6505
Hersteller ID
6505 60 17WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R3/8
F
19 mm
F1
7 mm
H
22 mm