Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 12 21WP2 Einschraubverschraubung Liquifit Außengewinde Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:12592106
  • Hersteller:6505 12 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,03 €/ Stückexkl. MwSt

8,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6505
Hersteller ID
6505 12 21WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
F1
9 mm
H
24.5 mm