6,47 €/ Stückexkl. MwSt
7,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6505 |
Hersteller ID | 6505 10 21WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 7 mm |
H | 21.5 mm |