3,84 €/ Stückexkl. MwSt
4,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6505 |
Hersteller ID | 6505 08 17WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
F1 | 6 mm |
H | 20 mm |