Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 08 13WP2 Einschraubverschraubung Liquifit Außengewinde Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:12592100
  • Hersteller:6505 08 13WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6505
Hersteller ID
6505 08 13WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
F1
6 mm
H
20 mm