Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 08 10WP2 Einschraubverschraubung Liquifit Außengewinde Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:12592099
  • Hersteller:6505 08 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,22 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6505
Hersteller ID
6505 08 10WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R1/8
D
8 mm
F
17 mm
F1
6 mm
H
20 mm