4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6382 |
Hersteller ID | 6382 08 00WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 21.5 mm |
L | 22.5 mm |
L1 | 22.5 mm |