Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6366 08 10WP2 Steckreduzierung Liquifit Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592075
  • Hersteller:6366 08 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,53 €/ Stückexkl. MwSt

4,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6366
Hersteller ID
6366 08 10WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
8 mm
D1
10 mm
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
28.5 mm