3,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6366 |
Hersteller ID | 6366 06 10WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 10 mm |
G | 10.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 17.5 mm |