Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6351 10 00WP2 Verschlussstopfen Ø10mm

  • ERIKS:12957117
  • Hersteller:6351 10 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,23 €/ Stückexkl. MwSt

6,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6351
Hersteller ID
6351 10 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
10 mm
G
16 mm
H
22 mm