Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 56 00WP2 Y-Verteiler Liquifit Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:12992965
  • Hersteller:6340 56 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,20 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6340
Hersteller ID
6340 56 00WP2
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
1/4
d1
1/4 in
H
22 mm
K
11 mm
L
36 mm
N
11.5 mm