Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 08 00WP2 Y-Verteiler Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592066
  • Hersteller:6340 08 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,85 €/ Stückexkl. MwSt

8,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6340
Hersteller ID
6340 08 00WP2
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
H
28 mm
K
13.5 mm
L
44.5 mm
N
14.5 mm