Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 06 00WP2 Y-Verteiler Liquifit Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:12592065
  • Hersteller:6340 06 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6340
Hersteller ID
6340 06 00WP2
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
6 mm
D1
6 mm
H
21.5 mm
K
10.5 mm
L
36.5 mm
N
11 mm