1,17 €/ Stückexkl. MwSt
1,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6326 |
Hersteller ID | 6326 06 00WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 6 mm |
G | 8 mm |
L | 33 mm |
L1 | 16.5 mm |