3,37 €/ Stückexkl. MwSt
3,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6322 |
Hersteller ID | 6322 06 04WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 7 mm |
L | 39 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 17 mm |