Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6316 56 00WP2 Schottanschluss gerade Liquifit Ø1/4inc

  • ERIKS:13405461
  • Hersteller:6316 56 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Form
Gerade Form
Material
Polymer
D
1/4
F
15 mm
K
8.5 mm
L
20 mm
L1
10 mm
T
12.5 mm