Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6316 08 00WP2 Schottanschluss gerade Liquifit Ø8mm

  • ERIKS:12592050
  • Hersteller:6316 08 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6316
Hersteller ID
6316 08 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 40 °C
D
8 mm
F
18 mm
K
14.5 mm
L
27 mm
L1
10.5 mm
T
15.5 mm