Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6315 08 17WP2 Einschraubverschraubung Liquifit Innengewinde Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:12592047
  • Hersteller:6315 08 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6315
Hersteller ID
6315 08 17WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R3/8
D
8 mm
E
14 mm
F
20 mm
H
36 mm