6,20 €/ Stückexkl. MwSt
7,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6306 |
Hersteller ID | 6306 10 00WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 42 mm |