5,31 €/ Stückexkl. MwSt
6,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6306 |
Hersteller ID | 6306 08 60WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 5/16 in |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 3/8 in |
Betriebstemperatur | von -10 bis 40 °C |
D | 5/16 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 42 mm |