4,49 €/ Stückexkl. MwSt
5,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6306 |
Hersteller ID | 6306 06 08WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 37 mm |