Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 04 00WP2 Steckverbinder gerade Liquifit Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:12592028
  • Hersteller:6306 04 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

3,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6306
Hersteller ID
6306 04 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
26.5 mm