Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6304 10 00WP2 T-Stück Liquifit Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:12592026
  • Hersteller:6304 10 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6304
Hersteller ID
6304 10 00WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L/2
26.5 mm