Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6304 08 00WP2 T-Stück Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592025
  • Hersteller:6304 08 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,76 €/ Stückexkl. MwSt

6,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6304
Hersteller ID
6304 08 00WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L/2
22.5 mm